ธิสเซ่นครุปป์ Cusq00088 | ทองเหลืองเหลี่ยม 360 3/4x3/4 นิ้ว 1 ฟุต | 2abf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

THYSSENKRUPP วัสดุ CUSQ00088 ทองเหลืองเหลี่ยม 360 3 / 4x3 / 4 นิ้ว 1 ฟุต | AB8XBL 2ABF3

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00088 ทองเหลืองเหลี่ยม 360 3/4x3/4 นิ้ว 1 ฟุต

In Stock
รายการ: AB8XBL รุ่น: CUSQ00088อ้างอิงข้าม: 2ABF3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,710 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแควร์สต็อก
ประเภทล้อแม็ก360
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRb
ความยาว1"
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุทองเหลือง
อารมณ์ครึ่งยาก
ความหนา3 / 4 "
ความอดทนความหนา+/- 0.005 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปB78
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป58,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป45,000 PSI
ความกว้าง3 / 4 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.012 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7409290010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความกว้างราคา
THYSSENKRUPP วัสดุ CUSQ00086 ทองเหลืองเหลี่ยม 360 1 / 4x1 / 4 นิ้ว 1 ฟุต | AB2YPQ 1PVB6 CUSQ000861 / 4 "1 / 4 "฿203
THYSSENKRUPP วัสดุ CUSQ00087 ทองเหลืองเหลี่ยม 360 1 / 2x1 / 2 นิ้ว 1 ฟุต | AB2YTL 1PVL9 CUSQ000871 / 2 "1 / 2 "฿748

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00088 ทองเหลืองเหลี่ยม 360 3/4x3/4 นิ้ว 1 ฟุต
฿1,710 / หน่วย