Titan Pro Tocfd3075 | Motor Run Capacitor 30/7.5 Mfd วงรี | 30d602 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TITAN PRO TOCFD3075 Motor Run Capacitor 30 / 7.5 Mfd Oval | AC4KYT ​​30D602

TITAN PRO TOCFD3075 ตัวเก็บประจุแบบรันมอเตอร์ 30/7.5 Mfd วงรี

In Stock
รายการ: AC4KYT รุ่น: TOCFD3075ข้ามอ้างอิง: 30D602
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
฿1,039 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ Dual Run Capacitor
ความสูงกรณี3-11 / 16 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.75 "
ฐาน EIA ULC
Hz50/60
คะแนน Microfarad30/7.5
ความลึกโดยรวม1.75 "
ความสูงโดยรวม4.375 "
ความกว้างโดยรวม2.75 "
รูปร่างรูปไข่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว1/4 "ตัวผู้
UPC840899103686
แรงดันไฟฟ้า370-440V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8532100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมรูปร่างราคา
TITAN PRO TOCFD154 Motor Run Capacitor Oval 3-3 / 16 Inch Height | AC4KYJ 30D593 ทีโอเอฟดี1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "รูปไข่฿684
TITAN PRO TOCFD155 Motor Run Capacitor Oval 3-3 / 16 Inch Height | AC4KYK 30D594 ทีโอเอฟดี1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "รูปไข่฿598
TITAN PRO TOCFD2015 Motor Run Capacitor 20/15 Mfd วงรี | AC4KYL 30D595 ทีโอเอฟดี20151.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿968
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Run Capacitor 25/10 Mfd วงรี | AC4KYM 30D596 ทีโอเอฟดี25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿945
TITAN PRO TOCFD255 Motor Run Capacitor Oval 3-15 / 16 Inch Height | AC4KYN 30D597 ทีโอเอฟดี2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "รูปไข่฿618
TITAN PRO TOCFD2575 Motor Run Capacitor Oval 3-15 / 16 Inch Height | AC4KYP 30D598 ทีโอเอฟดี25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "รูปไข่฿912
TITAN PRO TOCFD304 Motor Run Capacitor 30/4 Mfd 4-3 / 8 Inch Height | AC4KYQ 30D599 ทีโอเอฟดี3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "รูปไข่฿1,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TITAN PRO TOCFD3075 ตัวเก็บประจุแบบรันมอเตอร์ 30/7.5 Mfd วงรี
฿1,039 / หน่วย