VESTIL AH-3630 ฐานวางรถบรรทุกมือ อะลูมิเนียม 700 ปอนด์ ความจุ ขนาด 36 x 30 นิ้ว สีเงิน
รายการ: CE3ADF
รุ่น: AH-3630
฿17,997 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
มุม | 11 องศา |
ความหนาของแผ่นฐาน | 0.3125 " |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 700 |
สี | เงิน |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 6.31 " |
ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | 4" |
ส่วนต่างส่วนสูง | 4" |
ความยาว | 30 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 700 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 6.3125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
ความหนาของแผ่น | 5 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ah-3630.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 30 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 36 " |
ความกว้าง | 42 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | ส่วนต่างส่วนสูง | ความยาว | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-3048 | 9.31 " | 7" | 7" | 48 " | 48 " | 36 " | ฿27,221 | ||
AH-3624 | 6.31 " | 3" | 3" | 24 " | 24 " | 42 " | ฿20,005 | ||
AH-3030 | 6.31 " | 4" | 4" | 30 " | 30 " | 36 " | ฿14,283 | ||
AH-3024 | 6.31 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 36 " | ฿12,592 | RFQ
| |
AH-3036 | 9.31 " | 5" | 5" | 36 " | 36 " | 36 " | ฿18,046 | RFQ
| |
AH-3636 | 9.31 " | 5" | 5" | 36 " | 36 " | 42 " | ฿19,575 | RFQ
| |
AH-3648 | 9.31 " | 7" | 7" | 48 " | 48 " | 42 " | ฿24,926 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.