Rotor Clip Se-74st Zd | รีเทนริง E Style เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 50แพ็ก | 5ce25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOR CLIP SE-74ST ZD Retain Ring, E Style, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว, 50Pk | AE3CQG 5CE25

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-74ST ZD ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 50Pk

In Stock
รายการ: AE3CQG รุ่น: SE-74ST ZDข้ามอ้างอิง: 5CE25
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
฿1,118 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสไตล์ E
การกวาดล้าง Dia (การเผยแพร่)1.020 "
การกวาดล้าง Dia OD ฟรี1.000 "
เสร็จสิ้นสังกะสีเหลือง
เหมาะกับความลึกของร่อง0.022 "
เหมาะกับ Groove Dia0.625 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.056 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 4 "
ID ฟรี0.616 "
OD ฟรี1.000 "
Groove Dia ความอดทน+0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง+0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความแข็ง RockwellRC47-52
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.05 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก
UPC848790021344

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOR CLIP แหวนรอง SE-74ST ZD ทรง E เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 50Pk
฿1,118 / แพ็ค