TITAN TOOL 0290009HG เครื่องปอกสายไร้อากาศ น้ำมัน 4.5 HP
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายรัดสุญญากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะ |
คุ้มครอง | 0.92 กรัมต่อนาที |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 126cc |
อัตราการไหล | 0.92 กรัมต่อนาที |
รองรับปืน | 2 |
ถือ | 5 แกลลอน. |
HP | 4.5 |
สูงสุด ความยาวท่อ | 50 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 3300 PSI |
สูงสุด ขนาดเคล็ดลับ | 0.034 "/ 0.024" |
น้ำหนักสุทธิ | 251 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 46 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 63 " |
แหล่งพลังงาน | เชื้อเพลิง |
ความกว้าง | 2 ถึง 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.25 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถือ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
0290005 | 5 แกลลอน ของวัสดุ | 46 " | ฿203,644 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.