TJERNLUND HS4 Induced Draft Blower อุณหภูมิสูง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Draft Blower ที่เหนี่ยวนำ |
แอมป์ | 5.8 |
ความลึก | 13 " |
ความสูง | 14.75 " |
HP | 1/3 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 8 ใน |
วัสดุ | พัดลมเหล็กอลูมิไนซ์ |
ชนิดภาพเขียน | อุณหภูมิสูง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 700 |
ความกว้าง | 15.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | HP | วัสดุ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS5 | 12.5 | 16-1 / 4 " | 18 " | 1 | พัดลมเหล็กอลูมิไนซ์ | 1500 | 16.5 " | ฿108,233 | |
สวพ | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | 95 | 10.25 " | ฿21,229 | |
HS1 | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | 95 | 11 " | ฿21,830 | |
HS2 | 1.51 | 8-1 / 2 " | 9.25 " | - | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | 224 | 11.5 " | ฿30,961 | |
HS3 | 2.60 | 12 " | 12.5 " | - | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | 286 | 13 " | ฿58,598 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.