TJERNLUND ร่างเหนี่ยวนำ HSJ Blower
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Draft Blower ที่เหนี่ยวนำ |
แอมป์ | 1.26 |
ความลึก | 7" |
ความสูง | 7.875 " |
ขาเข้าและทางออก Dia | 4 ใน |
วัสดุ | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ |
หมายเหตุ | ดูหน้าแคตตาล็อกสำหรับเกณฑ์การคัดเลือก |
ชนิดภาพเขียน | อุณหภูมิสูง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 95 |
ความกว้าง | 10.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.72 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | HP | วัสดุ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS4 | 5.8 | 13 " | 14.75 " | 1/3 | พัดลมเหล็กอลูมิไนซ์ | 700 | 15.25 " | ฿73,893 | |
HS5 | 12.5 | 16-1 / 4 " | 18 " | 1 | พัดลมเหล็กอลูมิไนซ์ | 1500 | 16.5 " | ฿108,233 | |
HS1 | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | 95 | 11 " | ฿21,830 | |
HS2 | 1.51 | 8-1 / 2 " | 9.25 " | - | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | 224 | 11.5 " | ฿30,961 | |
HS3 | 2.60 | 12 " | 12.5 " | - | ตัวเรือนเหล็กอลูมิไนซ์และล้อโบลเวอร์ | 286 | 13 " | ฿58,598 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.