TJERNLUND RMS160 Radon Fan เส้นผ่านศูนย์กลางท่อแรก 3 นิ้ว 120v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมเรดอน |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 160 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 120 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 110 |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 90 |
CFM @ 1.500 นิ้ว SP | 60 |
ความลึก | 14 " |
เหมาะกับ Duct Dia | 3" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 5.375 " |
ความสูง | 14.13 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. | 14-1 / 8 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 3-1 / 2 " |
ความยาว | 11.125 " |
สูงสุด แอมป์ | 0.80 |
แม็กซ์ วัตต์ | 50 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.