TJERNLUND SS2 ช่องระบายอากาศด้านข้าง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ Venter |
แอมป์ | 2 |
ความลึก | 32-1 / 2 " |
ความสูง | 13.25 " |
HP | 1/25 |
ขาเข้าและทางออก Dia | 4 ใน |
วัสดุ | สังกะสีและสแตนเลส |
ชนิดภาพเขียน | ผนังด้านข้าง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 200 |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS1 | 2.5 | 27-1 / 2 " | 14.75 " | 212 | 13.75 " | ฿67,060 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.