TORNADO 95953 เครื่องดูดฝุ่นลม 47 cfm ผ้า
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นนิวเมติก |
Air Flow | 47 cfm |
อากาศไหลเข้า | 0.5 " |
ต้องการอากาศ | 68 cfm |
ความจุแห้ง | 14 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | Standard |
การเข้าถึงแนวนอน | 15 ฟุต |
เครื่องอัดอากาศขั้นต่ำ | HP ฮิต |
น้ำหนักสุทธิ | 86 ปอนด์ |
ระดับเสียง | 78 |
ลิฟท์น้ำแบบคงที่ | 242 " |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 115.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | อากาศไหลเข้า | การเข้าถึงแนวนอน | น้ำหนักสุทธิ | ระดับเสียง | วัสดุถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95961 | 160 cfm | 0.75 " | 50 ฟุต | 146 ปอนด์ | 85 | เหล็ก | ฿135,770 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.