TORNADO 95961 เครื่องดูดฝุ่นลม 16 cfm ผ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นนิวเมติก |
Air Flow | 160 cfm |
อากาศไหลเข้า | 0.75 " |
ต้องการอากาศ | 68 cfm |
ความจุแห้ง | 55 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | Standard |
การเข้าถึงแนวนอน | 50 ฟุต |
เครื่องอัดอากาศขั้นต่ำ | HP ฮิต |
น้ำหนักสุทธิ | 146 ปอนด์ |
ระดับเสียง | 85 |
ลิฟท์น้ำแบบคงที่ | 242 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 69.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 132.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | อากาศไหลเข้า | การเข้าถึงแนวนอน | น้ำหนักสุทธิ | ระดับเสียง | วัสดุถัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95953 | 47 cfm | 0.5 " | 15 ฟุต | 86 ปอนด์ | 78 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿93,542 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.