TORNADO 98147 เครื่องดูดฝุ่นตั้งตรง 120 cfm HEPA
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นตรง |
Air Flow | 120 cfm |
แอมป์ | 10 |
ถุงชนิด | ถุง |
เส้นทางการทำความสะอาด | 14 " |
ความจุแห้ง | 3/4 แกลลอน |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ยามเฟอร์นิเจอร์ | ใช่ |
จัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความสูง | 44 " |
ความสูงของฝากระโปรง | 6" |
ความยาว | 12.5 " |
เบา | ไม่ |
น้ำหนักสุทธิ | 20.6 ปอนด์ |
ปลั๊ก | 3 สาย |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ระดับเสียง | 70 dBA |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 1 ปี |
ความกว้าง | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | Air Flow | ถุงชนิด | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97130 | 13.75 " | 160 cfm | ผ้า / ไมโครไฟเบอร์ / กระดาษ | การกรอง HEPA 3 ขั้นตอน | 49 " | เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งตรงน้ำหนักเบา | 10 " | 8 ปอนด์ | ฿18,161 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.