TORNADO 98484 เครื่องขัดเงา 1.5 แรงม้า 2000 รอบต่อนาที 115v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | burnisher |
ความเร็วแปรง | 175/320 รอบต่อนาที |
การก่อสร้าง | โลหะ |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
เครื่องยนต์ | HP ฮิต |
ขนาดแผ่น | 20 " |
แหล่งพลังงาน | 115 VAC, 60 Hz, 7 A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.8 |
รหัส HS | 8479892000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
C1600-T | หัวเผาขับเคลื่อนด้วยตนเอง | 120 VAC, 60 Hz, 15 A | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.