TORNADO C1600-T เครื่องขัดเงา 1.5 แรงม้า 1600 รอบต่อนาที 120v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวเผาขับเคลื่อนด้วยตนเอง |
ความเร็วแปรง | รอบต่อนาที 1600 |
การก่อสร้าง | โลหะ |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
เครื่องยนต์ | HP ฮิต |
ขนาดแผ่น | 20 " |
แหล่งพลังงาน | 120 VAC, 60 Hz, 15 A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 128.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.39 |
รหัส HS | 8479892000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
98484 | burnisher | 115 VAC, 60 Hz, 7 A | ฿171,393 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.