TORNADO 98699 เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก/แห้ง 2.25 Hp 16 แกลลอนเชิงพาณิชย์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่นเปียก / แห้ง |
Air Flow | 184 cfm |
แอมป์ | 14.7 |
ล้อ | ใช่ |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความจุแห้ง | 10.4 แกลลอน. |
ประเภทตัวกรอง | ผ้า |
ความสูง | 45 " |
ท่อ Dia. | 1.5 " |
ความยาวท่อ | 16ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 32 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
HP สูงสุด | 2.25 |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
ความดันคงที่ | 51 " |
วัสดุถัง | เทอร์โม |
ขนาดถัง | 16 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 2 ปี |
วัตต์ | 119 |
ความจุเปียก | 12 แกลลอน. |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8479892000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.