VESTIL PG-C-200 หัวจับท่อเหล็กหล่อสำหรับงานหนัก, 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับท่อ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ความกว้างของปิ๊น | 1.56 " |
สี | สีเหลือง |
สำหรับ ท่อเหล็ก OD | 10 3/4 "ถึง 11" |
ความสูง | 36.19 " |
รวมถึง | กลไกแคลมป์ล็อค |
ความลึกของขากรรไกร | 11 " |
ความยาว | 53 " |
สไตล์แคลมป์ยก | ตามแนวนอน |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ กำลังการผลิตไฟฟ้า | ปอนด์ 2000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของการเปิดกราม | 10 1 / 2 " |
ความสูงโดยรวม | 25.13 " |
ความหนาโดยรวม | 1 / 2 " |
ความกว้างโดยรวม | 53 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pg-c-200.pdf |
ความหนา | 1 / 2 " |
ใช้กับ | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 23.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.01 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความจุ | ความกว้างของปิ๊น | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ความกว้าง | สำหรับ ท่อเหล็ก OD | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีจี-ซี-045 | 13.5 " | ปอนด์ 450 | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 3 1/2 "ถึง 4" | 18.75 " | ฿19,742 | ||
พีจี-ซี-060 | 13.5 " | ปอนด์ 600 | 1.19 " | 27 " | 3 / 8 " | 8.38 " | 4 1/2 "ถึง 4 3/4" | 18.75 " | ฿21,211 | ||
พีจี-ซี-100 | 16.25 " | ปอนด์ 1000 | 1.19 " | 37 " | 3 / 8 " | 13.25 " | 5 1/2 "ถึง 7" | 24.63 " | ฿25,850 | ||
พีจี-ซี-140 | 18.5 " | ปอนด์ 1400 | 1.19 " | 41.13 " | 3 / 8 " | 18.69 " | 8 5/8 "ถึง 9" | 29.75 " | ฿28,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.