จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | แปรงลวด |
| สีขน | ทองเหลือง |
| ความแน่นของขนแปรง | แข็ง |
| ความยาวขนแปรง | 1 / 2 " |
| วัสดุแปรง | ทองเหลือง |
| ความยาวแปรง | 1 1 / 2 " |
| ประเภทแปรงทำความสะอาด | แปรงขัดลวด |
| ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
| แสดงจำนวน | 1 |
| สำหรับประเภทวัสดุ | หล่อ |
| วัสดุจับ | พลาสติก |
| ความยาวจับ | 5 3 / 4 " |
| จัดการวัสดุ | พลาสติก |
| สไตล์การจัดการ | โค้ง |
| ความยาวหัว | 1 1 / 2 " |
| จำนวนแถว | 3 20 X |
| จำนวนแถว/คอลัมน์ | 3 7 X |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7 1 / 4 " |
| ตัดความยาว | 1 1 / 2 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.84 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 21.08 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.84 |
| รหัส HS | 9603908050 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- KERN AND SOHN AC 17R แคลมป์ยาว, ความกว้างในการหนีบ 3 มม., ขนาดเกลียว M6, สูงสุด 50N
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD54-1836S-5 ชั้นวางลวด, ชั้นวางเสริม 5 ชั้น, ขนาด 18 x 36 x 54 นิ้ว, สแตนเลส
- WINTERS INSTRUMENTS PSC274 Ss 4 นิ้ว, ความปลอดภัย 0/1000 Psi/Kpa 1/2 นิ้ว, Btm
- MAIN FILTER INC. MF0058387 D111G03A Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, ความสูง 4.44 นิ้ว
- TB WOODS 4RDP173 สายพานตัววี Classical, Diene, แบบสายพาน D, ความยาว 176.3 นิ้ว, 4 ซี่โครง
- SPEEDCLEAN 8940-20FT ท่อสำหรับปั๊มความยาว 20 ฟุต
- TRIUMPH TWIST DRILL 046626 สว่านเจาะเกลียว ขนาด 13/32 ปลายสว่าน 135 องศา โคบอลต์ บรอนซ์ออกไซด์
- EATON HVX100A2-5A4N1 ไดรฟ์ความถี่ปรับได้ 100 แรงม้า NEMA Type 12 EMC L ไม่มีเบรกชอปเปอร์ 575 V
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- PORTER CABLE
- DIXIE LINE CLAMPS
- STARRETT-UK
- SWIFT GREEN FILTERS
- ก๊อกน้ำในห้องน้ำ
- ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- วาล์วผีเสื้อเปิดใช้งานด้วยลม
- เครื่องจ่าย Flatware
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ Twist Lock
- DWYER INSTRUMENTS DH ซีรี่ส์ Digihelic Differential Pressure Controllers
- HELICOIL ต๊าปก้นร่องตรง UNC
- MCR SAFETY Mustang ถุงมือทำงานหนังเกรนระดับพรีเมียมสำหรับฝ่ามือ
- ASCO VALVES 8256 Series โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง
- RUD CHAIN VRBS เชื่อมติดบล็อก
- สแตนลีย์ แงะบาร์
- VERMONT GAGE Go เกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 2 7/8-8 เกลียว
- VERMONT GAGE ดอกสว่านโคบอลต์ Jobber มาตรฐาน
- ฝาปิดท้ายซีรีส์ WATTS 3545
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TOUGH GUY 10D449 แปรงลวดแถวทองเหลือง 3x20
฿239 / หน่วย