จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัวกรอง |
| เข้ากันได้กับหมายเลขรุ่นของผู้ผลิต | 7080, 7100, 7300 |
| แสดงจำนวน | 1 |
| ประเภทตัวกรอง | ตัวกรองเครื่องขัดพื้น |
| ประเภทสินค้า | ตัวกรองเครื่องขัดพื้น |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
| รหัส HS | 8421990080 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | ประเภทตัวกรอง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10E704 | ตัวกรองเครื่องขัดพื้น | ฿1,367 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ดอกกัดฉาก OSG 3181835, การกลึงตรงกลาง, 2 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 3.50 มม., ความยาวการตัด 5.30 มม.
- APOLLO VALVES 7110594 บอลวาล์ว NPT 1 นิ้ว สีบรอนซ์ ต่อขยาย 2-1/4 นิ้ว บาลสต็อป
- WARING COMMERCIAL 8010S เครื่องปั่นสำหรับห้องปฏิบัติการ, แบบตั้งโต๊ะ, 18000 ถึง 22000 RPM, 220 ถึง 240V, 0.4 HP HP
- PROTO J4813AM Flex Socket 1/4 นิ้ว Drive 13mm 6 Point Standard
- FUJI ELECTRIC SC-E3G-24VDC Iec คอนแทคเตอร์, 65A, 3 N.O. เสาไฟฟ้าแรงดันคอยล์ 24 VDC
- ไททัน FASTENERS JVE03064
- ปาร์คเกอร์ 606Y5-2
- วิคเกอร์ 02-160421
สำรวจเพิ่มเติม
- DUCTMATE
- GRAY MANUFACTURING
- KEYSHAFT
- DANCO
- VIEGA PROPRESS
- วาล์วระบาย
- คีมหนีบ
- วาล์วลดแรงดันน้ำ
- โซลิดสเตตรีเลย์
- ชุดตัวแปลงสัญญาณสวิตช์ความดัน
- องค์ประกอบเพิ่มเติมของ LOC-LINE
- DWYER INSTRUMENTS MAFS ซีรี่ส์ เซนเซอร์ตรวจจับการไหลเฉลี่ยของโลหะ
- ANSELL 56-015 ผ้ากันเปื้อนพีวีซี Alphatec
- ANSELL 56-910 Alphatec ผ้ากันเปื้อนป้องกันน้ำกระเซ็นสำหรับงานหนักปานกลางถึงหนัก
- คัตเตอร์หางเหยี่ยว KEO
- THERMOSOFT แผ่นทำความร้อนพื้นไฟฟ้า
- ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ Flush Clean Out Tee
- BOSCH Sds Max Core Bit พร้อมก้าน
- ศูนย์งานหล่อลื่น OIL SAFE
- CHEMGLASS กล้องจุลทรรศน์สไลด์และที่เก็บสไลด์
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TOUGH GUY 10E707 ตัวกรองเครื่องขัดพื้น ชนิดถุงผ้าไม่ทอ
฿1,822 / หน่วย