TOUGH GUY 15E465 ไลเนอร์ 12 ถึง 16 แกลลอนใส - แพ็คละ 250
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะ |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 25 |
ความจุ | 12 ถึง 16 gal |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 33 " |
ความยาว | 33 " |
วัสดุ | ซุปเปอร์เฮกซีนเฮา |
แม็กซ์ ภาระ | 65 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | ม้วนแกน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | หนักมาก |
ความหนา | 1.2มิล |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.53 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ภาระ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E461 | 0.75มิล | 50 | 7 ถึง 10 gal | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 24 " | 24 " | 50 ปอนด์ | 500 | ฿3,330 | ||
15E462 | 1.2มิล | 25 | 7 ถึง 10 gal | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 24 " | 24 " | 60 ปอนด์ | 250 | ฿2,098 | ||
15E463 | 1.4มิล | 25 | 7 ถึง 10 gal | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 24 " | 24 " | 75 ปอนด์ | 250 | ฿3,261 | ||
15E464 | 0.75มิล | 50 | 12 ถึง 16 gal | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 33 " | 33 " | 60 ปอนด์ | 500 | ฿3,981 | ||
15E466 | 1.4มิล | 25 | 12 ถึง 16 gal | 24 " | ทูโทนช็อคชิพ | 33 " | 33 " | 75 ปอนด์ | 250 | ฿4,535 | ||
15E467 | 0.75มิล | 25 | 20 ถึง 30 gal | 30 " | สีน้ำเงิน | 37 " | 37 " | 60 ปอนด์ | 250 | ฿3,392 | ||
15E468 | 0.75มิล | 25 | 20 ถึง 30 gal | 30 " | ทูโทนช็อคชิพ | 37 " | 37 " | 60 ปอนด์ | 250 | ฿3,302 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.