TOUGH GUY 1DU74 แปรงขัดพื้นและพื้น 12 นิ้ว Blck 2 นิ้ว Trm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แปรงถูพื้นและดาดฟ้า |
ทนกรด | ไม่ |
วัสดุบล็อก | ไม้เนื้อแข็ง |
ขนาดบล็อก | 12 " |
สีขน | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
วัสดุแปรง | โพรพิลีน |
ความยาวแปรง | 12 " |
ความกว้างของแปรง | 2.75 " |
เป็นไปตามมาตรฐาน FDA | ใช่ |
เติมวัสดุ | สังเคราะห์ |
จัดการวัสดุ | ไม้เนื้อแข็ง |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ตัดความยาว | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 9603908050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.