Tough Guy 2xtd3 | แปรงหม้อน้ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOUGH GUY 2XTD3 แปรงหม้อต้ม | AC3ZEX

TOUGH GUY 2XTD3 แปรงหม้อน้ำ

In Stock
รายการ: AC3ZEX รุ่น: 2XTD3
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
฿957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงหม้อไอน้ำ
แปรง Dia.1-1/2 x 1-1/8"
ความยาวแปรง4"
ประเภทการกรอกข้อมูลลวดจีบ
จัดการ Dia1/10 นิ้ว
ความยาวจับ26 "
ประเภทการจัดการลวดบิด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ30 "
ชนิดภาพเขียนWeil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)76.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนแปรง Dia.ความยาวแปรงประเภทการกรอกข้อมูลความยาวจับประเภทการจัดการชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
TOUGH GUY 2FCC9 แปรงหม้อต้มพร้อมด้ามจับ 44 นิ้วความยาวโดยรวม 48 นิ้ว | AB9UMB 2FCC9หม้อไอน้ำโคลัมเบียเกลียวเดี่ยว / ก้านเดี่ยว1/2 x 1 นิ้ว4.5 "ลวดนิรภัยเกรดสปริง44 "ลวดบิดแปรงหม้อไอน้ำ48 "฿1,213
TOUGH GUY 2FCD1 แปรงหม้อต้มพร้อมด้าม 22 นิ้วความยาวโดยรวม 27 นิ้ว | AB9UMC 2FCD1หม้อไอน้ำโคลัมเบียเกลียวเดี่ยว / ก้านเดี่ยว1/2 x 1 นิ้ว4.5 "ลวดนิรภัยเกรดสปริง22 "ลวดบิดแปรงหม้อไอน้ำ27 "฿1,100
TOUGH GUY 2XTE5 แปรงหม้อต้ม Weil Mclain 30 นิ้ว | AC3ZFJ 2XTE5Weil McLain Boiler, Single Spiral / Single Stem1-1/2 x 1-1/8"2.75 "ลวดตรง27.25 "ไม้และลวดบิดแปรงหม้อไอน้ำ30 "฿745
TOUGH GUY 3ECZ5 แปรงหม้อต้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 x 4 ยาว 7 1/2 | AC8VQC 3ECZ5เกลียวคู่ / ก้านคู่2 x 4 "4.5 "ลวดนิรภัย-1/4 "(ม.) NPSแปรงหม้อต้มสี่เหลี่ยมหรือวงรี7.5 "฿1,758

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOUGH GUY 2XTD3 แปรงหม้อน้ำ
฿957 / หน่วย