TOUGH GUY 31DK40 ถุงขยะ 55 แกลลอน 1.0 มิล Pk100
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะ |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 10/10 |
ความจุ | 55 แกลลอน. |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 58 " |
วัสดุ | LLDPE |
แม็กซ์ ภาระ | 70 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | ม้วนแกน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | หนักเป็นพิเศษ |
ความหนา | 1มิล |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.89 |
รหัส HS | 3923210095 |
รุ่น | แม็กซ์ ภาระ | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | คะแนนความแข็งแรง | ความหนา | ความกว้าง | สี | ความสูง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15E453 | 45 ปอนด์ | 25 | 12 ถึง 16 gal | หนัก | 0.59มิล | 23 " | ทูโทนช็อคชิพ | 31 " | 500 | ฿3,639 | |
15E454 | 60 ปอนด์ | 25 | 15 แกลลอน. | หนักเป็นพิเศษ | 0.75มิล | 23.5 " | ทูโทนช็อคชิพ | 43 " | 250 | ฿2,656 | |
15E455 | 60 ปอนด์ | 25 | 23 แกลลอน. | หนักเป็นพิเศษ | 0.75มิล | 26.5 " | ทูโทนช็อคชิพ | 45 " | 250 | ฿3,468 | |
15E456 | 70 ปอนด์ | 20 | 32 แกลลอน. | หนักเป็นพิเศษ | 0.98มิล | 33 " | ทูโทนช็อคชิพ | 44 " | 200 | ฿4,628 | |
15E457 | 70 ปอนด์ | 15 | 44 แกลลอน. | หนักเป็นพิเศษ | 0.98มิล | 36.5 " | ทูโทนช็อคชิพ | 50 " | 150 | ฿3,801 | |
15E458 | 85 ปอนด์ | 15 | 44 แกลลอน. | หนักมาก | 1.2มิล | 36.5 " | ทูโทนช็อคชิพ | 50 " | 150 | ฿4,558 | |
15E459 | 85 ปอนด์ | 10 | 55 แกลลอน. | หนักมาก | 1.2มิล | 39.5 " | ทูโทนช็อคชิพ | 53 " | 100 | ฿3,943 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.