Tough Guy 3ecx9 | แปรงเตาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 ถึง 1 1/2 ยาว 28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOUGH GUY 3ECX9 เตาแปรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 ถึง 1 1/2 ความยาว 28 | AC8VPM

TOUGH GUY 3ECX9 เส้นผ่านศูนย์กลางแปรงเตา 3/4 ถึง 1 1/2 ความยาว 28

In Stock
รายการ: AC8VPM รุ่น: 3ECX9
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
฿605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงม้วนตู้เย็น
แปรง Dia.3/4 x 1-1/2"
ความยาวแปรง12 "
ประเภทการกรอกข้อมูลโรงเรียนสารพัดช่าง
จัดการ Dia1/4 นิ้ว
ความยาวจับ22 "
ประเภทการจัดการไม้และลวดบิด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ28 "
ชนิดภาพเขียนเกลียวเดี่ยว / ก้านเดี่ยว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)73.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแปรง Dia.ความยาวแปรงประเภทการกรอกข้อมูลความยาวจับประเภทการจัดการชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
TOUGH GUY 3ECX6 เตาแปรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้วยาว 24 นิ้ว | AC8VPJ 3ECX62"6"แปรง18 "ไม้และลวดบิดแปรงม้วนตู้เย็น24 "฿555
TOUGH GUY 3ECX7 เตาแปรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/4 นิ้วยาว 24 นิ้ว | AC8VPK 3ECX72-1 / 4 "7"โรงเรียนสารพัดช่าง17 "ไม้และลวดบิดแปรงม้วนตู้เย็น24 "฿520
TOUGH GUY 3ECX8 เตาแปรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 ถึง 1 1/2 ความยาว 28 | AC8VPL 3ECX83/4 x 1-1/2"12 "สังเคราะห์15 "ไม้แปรงม้วนตู้เย็น28 "฿605
TOUGH GUY 3ECY3 เตาแปรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 ถึง 1 ยาว 36 | AC8VPQ 3ECY31/2 x 1 นิ้ว7"ขนธรรมชาติ29 "ไม้และลวดบิดแปรงเตา36 "฿578
TOUGH GUY 3ECY4 เตาแปรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 2 นิ้วยาว 42 นิ้ว | AC8VPR 3ECY41 ถึง 2 "7"ขนธรรมชาติ35 "ที่จับลวดพร้อมแหวน 1 "แปรงเตา42 "฿622
TOUGH GUY 3ECY5 เตาแปรงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 2 นิ้วยาว 21 นิ้ว | AC8VPT 3ECY51 ถึง 2 "7"ขนธรรมชาติ14 "ที่จับลวดพร้อมแหวน 1 "แปรงเตา21 "฿581
TOUGH GUY 3ECY6 Furnace Brush เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 ถึง 1 ความยาว 21 | AC8VPU 3ECY61/2 x 1 นิ้ว7"ขนธรรมชาติ14 "ไม้และลวดบิดแปรงเตา21 "฿598

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOUGH GUY 3ECX9 เส้นผ่านศูนย์กลางแปรงเตา 3/4 ถึง 1 1/2 ความยาว 28
฿605 / หน่วย