TOUGH GUY 48L067 ถาดเขี่ยบุหรี่สแตนเลสสีดำ 1.7 แกลลอน
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดเถ้า |
ฐาน Dia | 10 " |
ความจุ | 1.7 แกลลอน. |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบพื้นผิว |
ความสูง | 20 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนที่เปิด | 1 |
ขนาดการเปิด | 10 " |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดการเปิด | ฐาน Dia | ความจุ | ความกว้าง | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C824 | 5" | 6" | 0.39 แกลลอน. | 2.5 " | สีเทา | โลหะ | 10 " | 6" | ฿6,901 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.