Tough Guy 4kna3 | ไม้กวาดดันขนม้า ผิวเรียบ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOUGH GUY 4KNA3 ไม้กวาดขนม้า ผิวเรียบ | AD8JQU

TOUGH GUY 4KNA3 ไม้กวาดขนม้าแบบผลัก ผิวเรียบ

In Stock
รายการ: AD8JQU รุ่น: 4KNA3
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
฿1,705 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผลักไม้กวาด
ทนกรดไม่
วัสดุบล็อกไม้เนื้อแข็งเคลือบ
ขนาดบล็อก24 "
สีขนBlack
วัสดุแปรงขนม้า
ใบสมัครไม้กวาดเรียบ
ประเภทการเชื่อมต่อไม้กวาดthreaded
ประเภทไม้กวาดพื้นผิวเรียบ
ระบบการเข้ารหัสสีไม่
ตัดความยาว3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.19
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)62.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS9603908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าLK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทนกรดขนาดบล็อกสีขนวัสดุแปรงใบสมัครไม้กวาดราคา
TOUGH GUY 4KMZ9 Push Broom Horse Hair ผิวเรียบ | AD8JPJ 4 กม. 9ไม่18 "Blackขนม้าเรียบ฿1,349
TOUGH GUY 4KNA1 Push Broom Poly / Horse Hair Smooth Surface | AD8JQR 4KNA1ไม่24 "Blackขนม้า 25% โพลีโพรพีลีน 75%เรียบ฿1,492
TOUGH GUY 4KNA2 Push Broom พื้นผิวเรียบ Tampico | AD8JQT 4KNA2ใช่16 "BlackTampicoกึ่งเรียบ฿846
TOUGH GUY 4KNA4 ไม้กวาดโพลีสไตรีนผิวเรียบ | AD8JQV 4KNA4ไม่18 "สีเทาสไตรีนเรียบ฿699
TOUGH GUY 4KNA5 ไม้กวาดโพลีสไตรีนผิวเรียบ | AD8JQW 4KNA5ไม่24 "สีเทาสไตรีนเรียบ฿1,060
TOUGH GUY 4KNA6 Push Broom พื้นผิวเรียบ Tampico | AD8JQX 4KNA6ใช่14 "BlackTampicoกึ่งเรียบ฿799

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOUGH GUY 4KNA3 ไม้กวาดขนม้าแบบผลัก ผิวเรียบ
฿1,705 / หน่วย