TOUGH GUY 4YKJ4 ถังขยะเกรดอาหาร สูง 20-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะเกรดอาหาร |
Dia ล่าง | 16 " |
ความจุ | 22 แกลลอน. |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 22 " |
ความสูง | 20.25 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
รูปร่าง | รอบ |
Dia ยอดนิยม | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 3924905650 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | รูปร่าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YKD3 | 20 แกลลอน. | สีเขียว | 22 " | 18.75 " | รอบ | - | ฿19,125 | |
4YKD4 | 22 แกลลอน. | สีเขียว | 22 " | 20.25 " | รอบ | - | ฿19,125 | |
4YKD5 | 25 แกลลอน. | สีเขียว | 22 " | 22.25 " | รอบ | - | ฿19,125 | |
4YKD6 | 30 แกลลอน. | สีเขียว | 22 " | 24.75 " | รอบ | - | ฿23,771 | |
4YKD7 | 35 แกลลอน. | สีเขียว | 25 " | 29 " | รอบ | - | ฿22,666 | |
4YKD8 | 40 แกลลอน. | สีเขียว | 25 " | 30.25 " | รอบ | - | ฿22,666 | |
4YKD9 | 45 แกลลอน. | สีเขียว | 25.125 " | 32.25 " | รอบ | - | ฿22,666 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.