TOUGH GUY 5CJJ0 ถังถูพื้นและที่รีดผ้าแบบกดด้านข้างสีส้ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับถังและ Wringer |
ความจุ | 35 คิว |
ประเภทล้อ | 3" |
สี | ส้ม |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 16 19 / 64 " |
ความยาว | 19.5 " |
วัสดุ | โพรพิลีน |
กลไก | ดำเนินการด้วยมือ |
ตรวจจับโลหะได้ | ใช่ |
ซับความจุ | 12 ถึง 32 ออนซ์ |
ความสูงโดยรวม | 13.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.375 " |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้าง | 15 " |
ประเภท Wringer | กดด้านข้าง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.2 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.