TOUGH GUY ถังขยะ 5DMX2 ฝาเรียบ สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะด้านบน |
สี | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 22.25 " |
เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 32 แกลลอน. |
ความสูง | 1.375 " |
วัสดุ | LLDPE |
ประเภทการปิดการเปิด | Snap-On |
รูปร่าง | รอบ |
การออกแบบยอดนิยม | Flat |
ชนิดภาพเขียน | กลมแบน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 3923500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | การออกแบบยอดนิยม | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | เหมาะกับขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10F628 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | Black | - | วางด้านบน | ตีนกบ | 11.5 " | 23 แกลลอน. | 4 4 / 5 " | ฿3,155 | ||
2PYW9 | รอบ | เงิน | 13.75 " | Flat | - | 14 " | 6 แกลลอน. | 4" | ฿481 | ||
2PYX1 | รอบ | เงิน | 16.25 " | Flat | - | 16.5 " | 10 แกลลอน. | 4" | ฿585 | ||
2PYX2 | รอบ | เงิน | 17.625 " | Flat | - | 18 " | 20 แกลลอน. | 4" | ฿652 | ||
2PYX3 | รอบ | เงิน | 21 " | Flat | - | 20 " | 31 แกลลอน. | 4" | ฿691 | ||
4 พีจีพี 2 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | - | โดม | - | 10.75 " | 7 แกลลอน. | 5" | ฿558 | ||
4 พีจีพี 3 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | Black | - | โดม | - | 10.88 " | - | 5.5 " | ฿558 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.