TOUGH GUY 6ZCL2 สเต็ปบนคอนเทนเนอร์ สแตนเลส 13 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ถังขยะ |
ความจุ | 13 แกลลอน. |
สี | ซาติน |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | เหยียบย่าง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 16 " |
เสร็จสิ้น | ด้าน |
ความสูง | 27.75 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | สแตนเลส / พลาสติก |
รูปร่าง | รอบ |
การออกแบบยอดนิยม | ปิดตัวเอง |
ประเภทยอดนิยม | การปิดตัวเอง |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 7323930080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | รูปร่าง | ความจุ | สี | การออกแบบยอดนิยม | ประเภทยอดนิยม | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6GAJ8 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 12 แกลลอน. | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | ที่ใส่บานพับ | ที่ใส่บานพับ | 16.12 " | - | เรียบ | ฿4,988 | |
6ZCL0 | รอบ | 2.5 แกลลอน. | ซาติน | ปิดตัวเอง | การปิดตัวเอง | 10 1 / 5 " | 10.187 " | ด้าน | ฿4,613 | |
6ZCL1 | รอบ | 8 แกลลอน. | ซาติน | ปิดตัวเอง | การปิดตัวเอง | 13 2 / 5 " | 13.375 " | ด้าน | ฿10,237 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.