Townsteel Mse-122-g-db-626 | ชุดกุญแจมอร์ทิส Satin Chrome 12dcv | 35mr96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 ชุดล็อคแบบฝัง Satin Chrome 12DCV | AG6DHE 35MR96

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 ชุดกุญแจมอร์ทิสซาตินโครม 12DCV

In Stock
รายการ: AG6DHE รุ่น: MSE-122-G-DB-626ข้ามอ้างอิง: 35MR96
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
฿31,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดล็อคร่องไฟฟ้า
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กรณีที่วัสดุเหล็ก
กรณีขนาด3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันฟังก์ชัน Thumbturn, RQE
เกรด1
วัสดุสำคัญทองเหลือง
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจSchlage "C" 6 Pin Keyway
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim1-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงเอเอสเอ
สไตล์ก้านจับงานกาล่า
ตัดสไตล์โล่ห์ที่มีตรา
แรงดันไฟฟ้าไม่ปลอดภัย 12 VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8301406030

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟฟ้า / เครื่องกล (ไฟฟ้า / เครื่องกล)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นฟังก์ชันสไตล์แรงดันไฟฟ้าราคา
TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 ชุดตัวล็อกแบบฝัง Satin Chrome 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98 MSS-122-G-DC-626ซาติน Chromeฟังก์ชั่นกระบอกสูบคู่ RQEก้านจับงานกาล่าไม่ปลอดภัย 12 VDC฿28,432
TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 ตัวล็อคแบบฝัง Satin Chrome 24VDC 3-Pos AG6DHH 35MR99 MSS-242-Q-626ซาติน Chromeฟังก์ชั่นกระบอกสูบเดียวเควสด้ามจับคันโยกไม่ปลอดภัย 24 VDC฿26,418
TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 ชุดตัวล็อคร่อง Satin Chrome 24VDC RQE AG6DHJ 35MT01 MSS-241-Q-DC-613น้ำมัน Rubbed Bronzeฟังก์ชั่นกระบอกสูบคู่ RQEเควสด้ามจับคันโยกไม่ปลอดภัย 24 VDC฿32,981
TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 น้ำมันล็อคร่องร่องน้ำมันบรอนซ์ 24VDC | AG6DHK 35MT02 MSS-241-G-DB-613น้ำมัน Rubbed Bronzeฟังก์ชัน Thumbturnก้านจับงานกาล่าไม่ปลอดภัย 24 VDC฿32,981
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 น้ำมันล็อคร่องดอกสว่านบรอนซ์ RQE | AG6DHL 35MT03 MSS-241-Q-RQE-613น้ำมัน Rubbed Bronzeฟังก์ชั่นกระบอกสูบเดี่ยว RQEเควสด้ามจับคันโยกไม่ปลอดภัย 24 VDC฿30,967

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 ชุดกุญแจมอร์ทิสซาตินโครม 12DCV
฿31,226 / หน่วย