TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM เบาะรองปิดประตู Extra Heavy Duty
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ปิดประตู |
วัสดุแขน | เหล็กหลอม |
ประเภทแขน | เอธิโอเปีย |
ประสิทธิภาพที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | หน้าที่หนักเป็นพิเศษ |
ประเภทใกล้ชิด | Rack และ Pinion |
การปิดโหมดการทำงาน | ไฮดรอลิ |
สี | อลูมิเนียม |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความกว้างประตูภายนอก | 42 " |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 3 ถึง 5 " |
ความกว้างประตูภายใน | 48 " |
สูงสุด เปิดประตู | 90 Degrees to 180 Degrees |
สไตล์การติดตั้ง | แขนขนาน |
ขับเคลื่อนด้วย | ไฮดรอลิก / สปริง |
การฉายภาพจากผนัง | 5" |
ขนาดสปริง | ปรับได้ 1 ถึง 6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8302413000 |
รุ่น | ประเภทแขน | สี | เสร็จสิ้น | สไตล์การติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDC-40CUSH-DURO | เอธิโอเปีย | Black | ทาสี | แขนขนาน | ฿11,070 | |
TDC-40DA-อะลูมิเนียม | การดำเนินการที่ล่าช้า | อลูมิเนียม | ซาติน | แขนมาตรฐาน | ฿10,222 | |
TDC-40DA-ดูโร | การดำเนินการที่ล่าช้า | Black | ทาสี | แขนมาตรฐาน | ฿10,222 | |
ทีดีซี-40-ดูโร | Standard | Black | ทาสี | Tri- บรรจุ | ฿9,925 | |
TDC-40HCUSH-อะลูมิเนียม | เปิดค้างไว้ / Cush | อลูมิเนียม | ซาติน | แขนขนาน | ฿12,164 | |
TDC-40-สารส้ม | Standard | อลูมิเนียม | ซาติน | Tri- บรรจุ | ฿9,925 | |
TDC-40HCUSH-DURO | เปิดค้างไว้ / Cush | Black | ทาสี | แขนขนาน | ฿12,349 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.