Townsteel Xme-2060-q-613 | คันโยก Quest Lock สีบรอนซ์ | 35dy92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOWNSTEEL XME-2060-Q-613 Classroom Lock Bronze Quest Lever | AH4NRK 35DY 92

TOWNSTEEL XME-2060-Q-613 Classroom Lock คันโยกภารกิจสีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AH4NRK รุ่น: XME-2060-Q-613อ้างอิงข้าม: 35DY92
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
฿50,852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่1 ถึง 2 ปี
ความหนาของประตู1.75 "
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่
เสร็จสิ้นน้ำมัน Rubbed Bronze
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันโปรแกรมควบคุมฟังก์ชัน
เกรด1
มือย้อนกลับของฟิลด์ได้
ประเภทการจัดการเควสคันโยกคลัตช์
ความลึกภายใน2.75 "
ความสูงภายใน10 15 / 32 "
ความกว้างภายใน3 21 / 64 "
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
สลักด้านหน้าขนาด1-1 / 4 "x 8"
ความยาวสลัก1 "Deadbolt
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด รหัสผู้ใช้250
สไตล์การติดตั้งร่อง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F
ความลึกภายนอก2-11 / 16 "
ความสูงภายนอก10 15 / 32 "
ความกว้างภายนอก3 27 / 64 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาวินาที 8
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: Schlage "C" 6 Pin Keyway (รวมอยู่ด้วย)
  • ปุ่มกดวัสดุ: สังกะสี
  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง: 3/4 "
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นคะแนนไฟประเภทการจัดการราคา
TOWNSTEEL XME-2040-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKM 35DX55 XME-2040-S-626ซาติน Chrome3 ชม.ก้านคลัตช์ Sentinel฿58,374
TOWNSTEEL XME-2040-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NKN 35DX56 XME-2040-Q-626ซาติน Chrome3 ชม.เควสคันโยกคลัตช์฿58,374
TOWNSTEEL XME-2040-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NKP 35DX57 XME-2040-G-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงงานกาล่าก้านคลัตช์฿58,374
TOWNSTEEL XME-2080-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NKU 35DX61 XME-2080-S-626ซาติน Chrome3 ชม.ก้านคลัตช์ Sentinel฿58,374
TOWNSTEEL XME-2080-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NKV 35DX62 XME-2080-Q-626ซาติน Chrome3 ชั่วโมงเควสคันโยกคลัตช์฿58,374
TOWNSTEEL XME-2080-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NKW 35DX63 XME-2080-G-626ซาติน Chrome3 ชม.งานกาล่าก้านคลัตช์฿58,374
TOWNSTEEL XME-2030-S-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NPD 35DY40 XME-2030-S-626ซาติน Chrome3 ชม.ยามแข็งของ Lever฿54,655

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOWNSTEEL XME-2060-Q-613 Classroom Lock คันโยกภารกิจสีบรอนซ์
฿50,852 / หน่วย