Townsteel Xme-9020-g-626 | ล็อคห้องเรียน ก้านซาติน Chrome Gala | 35dx99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TOWNSTEEL XME-9020-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NMK 35DX99

TOWNSTEEL XME-9020-G-626 คันโยก Gala สำหรับล็อคห้องเรียนซาตินโครม

In Stock
รายการ: AH4NMK รุ่น: XME-9020-G-626ข้ามอ้างอิง: 35DX99
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
฿61,516 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
แบตเตอรี่1 ถึง 2 ปี
ความหนาของประตู1.75 "
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชั่วโมง
ฟังก์ชันโปรแกรมควบคุมฟังก์ชัน
เกรด1
มือย้อนกลับของฟิลด์ได้
ประเภทการจัดการงานกาล่าก้านคลัตช์
ความลึกภายใน2.75 "
ความสูงภายใน10 15 / 32 "
ความกว้างภายใน3 21 / 64 "
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
สลักด้านหน้าขนาด1-1 / 4 "x 8"
ความยาวสลัก3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด รหัสผู้ใช้250
สไตล์การติดตั้งร่อง
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 องศาถึง 151 องศา F
ความลึกภายนอก2-11 / 16 "
ความสูงภายนอก10 15 / 32 "
ความกว้างภายนอก3 27 / 64 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาวินาที 8
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: Schlage "C" 6 Pin Keyway (รวมอยู่ด้วย)
  • ปุ่มกดวัสดุ: สังกะสี
  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง: 3/4 "
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นคะแนนไฟประเภทการจัดการราคา
TOWNSTEEL XME-9020-S-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMH 35DX97 XME-9020-S-626ซาติน Chrome3 ชม.ก้านคลัตช์ Sentinel฿61,516
TOWNSTEEL XME-9020-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NMJ 35DX98 XME-9020-Q-626ซาติน Chrome3 ชม.เควสคันโยกคลัตช์฿61,516
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-626- ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMW 35DY10 XME-9020-IC-S-626-ซาติน Chrome3 ชั่วโมงก้านคลัตช์ Sentinel฿61,516
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-626 ล็อคห้องเรียน Satin Chrome Quest Lever | AH4NMX 35DY11 XME-9020-IC-Q-626ซาติน Chrome3 ชม.เควสคันโยกคลัตช์฿61,516
TOWNSTEEL XME-9020-IC-G-626 ตัวล็อคห้องเรียน Satin Chrome Gala Lever | AH4NMY 35DY 12 XME-9020-IC-G-626ซาติน Chrome3 ชม.งานกาล่าก้านคลัตช์฿61,516
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-613 ตัวล็อคห้องเรียนสีบรอนซ์ Sentinel Lever | AH4NMZ 35DY13 XME-9020-IC-S-613น้ำมัน Rubbed Bronze3 ชม.ก้านคลัตช์ Sentinel฿61,516
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 ล็อคห้องเรียนบรอนซ์ Quest Lever | AH4NNA 35DY14 XME-9020-IC-Q-613น้ำมัน Rubbed Bronze3 ชม.เควสคันโยกคลัตช์฿61,516

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TOWNSTEEL XME-9020-G-626 คันโยก Gala สำหรับล็อคห้องเรียนซาตินโครม
฿61,516 / หน่วย