TRACTEL TR-30S รอกสลิงไฟฟ้าความจุ 660 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกสลิงไฟฟ้า |
แอมป์ | 20 |
เบรค | กรวยแม่เหล็กไฟฟ้า |
การจัดหมวดหมู่ | H3 |
Control | จี้ปุ่มกด NEMA 3R |
สายควบคุม | 10 ฟุต |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 12.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 17 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 8 |
ยกความเร็ว | 43 เฟรมต่อนาที |
ความจุโหลด | 660 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | จาระบี |
นาที. ระหว่างตะขอ | 27.75 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | การป้องกันความร้อนเกินพิกัด |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | FR |
รุ่น | มอเตอร์ HP | แอมป์ | ความลึกที่อยู่อาศัย | แรงดันไฟฟ้า | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-10 | 1/2 | 20 | 13 " | 115 | 14 " | 7 | 50 เฟรมต่อนาที | 220 ปอนด์ | ฿298,341 | |
TR-30 | 1.5 | 20 | 13 " | 115 | 14 " | 7 | 17 FPM | 660 ปอนด์ | ฿280,890 | |
ทีอาร์-50-110 | 1.5 | 20 | 12.25 " | 115 | 17 " | 8 | 23 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | ฿377,370 | |
ทีอาร์-50-220 | 1.5 | 10 | 12.25 " | 230 | 17 " | 8 | 23 เฟรมต่อนาที | 1000 ปอนด์ | ฿353,048 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.