TRI-ARC KDED108246 แท่นราวบันไดกลิ้ง สูง 80 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 64 " |
ความกว้างฐาน | 34 " |
ความกว้างด้านล่าง | 35 " |
มุมปีน | องศา 56 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 116 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 80 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 88.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 274.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDED110246 | 76 " | 34 " | 35 " | 10 | 136 " | 100 " | ฿71,202 | RFQ
|
KDED111246 | 84 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 110 " | ฿74,258 | RFQ
|
KDED112246 | 90 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 120 " | ฿81,978 | RFQ
|
KDED113246 | 97 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 130 " | ฿84,821 | RFQ
|
KDED114246 | 104 " | 39 " | 40 " | 14 | 176 " | 140 " | ฿101,867 | RFQ
|
KDED115246 | 111 " | 39 " | 40 " | 15 | 186 " | 150 " | ฿98,335 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.