TRI-ARC KDHD111246 บันไดกลิ้ง ราวจับไม่ประกอบ ความสูง 110 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 84 " |
ความกว้างฐาน | 34 " |
ความกว้างด้านล่าง | 35 " |
มุมปีน | องศา 56 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 11 |
ความสูงโดยรวม | 146 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 110 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 179.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
KDHD106246 | 50 " | 6 | 96 " | 60 " | ฿51,289 | RFQ
|
KDHD107246 | 57 " | 7 | 106 " | 70 " | ฿46,122 | RFQ
|
KDHD108246 | 63 " | 8 | 116 " | 80 " | ฿55,759 | RFQ
|
KDHD109246 | 70 " | 9 | 126 " | 90 " | ฿70,163 | RFQ
|
KDHD110246 | 77 " | 10 | 136 " | 100 " | ฿73,873 | RFQ
|
KDHD112246 | 90 " | 12 | 156 " | 120 " | ฿79,218 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.