TRI-ARC KDRF108162 บันไดกลิ้ง ราวจับไม่ประกอบ ความสูง 80 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 63 " |
ความกว้างฐาน | 34 " |
ความกว้างด้านล่าง | 36 " |
มุมปีน | องศา 56 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 112 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 80 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ประเภทการกระตุ้น | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ชิ้น | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRF105162 | 50 " | เอียงและม้วน | 42 " | 23 " | 23 " | บันไดเอียงและม้วน | 5 | 80 " | ฿30,864 | RFQ
|
KDRF106162 | 60 " | เท้าเหยียบ | 50 " | 27 " | 27 " | บันไดเลื่อน | 6 | 90 " | ฿37,942 | RFQ
|
KDRF107162 | 70 " | เท้าเหยียบ | 57 " | 27 " | 27 " | บันไดเลื่อน | 7 | 100 " | ฿41,475 | RFQ
|
KDRF109162 | 90 " | เท้าเหยียบ | 70 " | 34 " | 36 " | บันไดเลื่อน | 9 | 122 " | ฿54,307 | RFQ
|
KDRF110162 | 100 " | เท้าเหยียบ | 77 " | 34 " | 36 " | บันไดเลื่อน | 10 | 132 " | ฿59,513 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.