TRI-ARC UCB30246 สะพานข้ามแยก Confgrable ช่วง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Cross-Over Bridge ที่กำหนดค่าได้ |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
ช่วงโดยรวม | 90 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
ระยะ | 30 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ระยะ | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูซีบี20242 | 20 " | 20 " | 20 " | หยัก | ฿19,298 | ||
ยูซีบี30242 | 30 " | 30 " | 30 " | หยัก | ฿21,153 | ||
ยูซีบี20246 | 20 " | 20 " | 20 " | เป็นรู | ฿16,554 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.