TRI-ARC UCL7506246 บันไดครอสโอเวอร์แบบกำหนดค่าได้สูง 102 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ที่กำหนดค่าได้ |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | องศา 75 |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 6 |
ความสูงโดยรวม | 102 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 60 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
การกวาดล้างในแนวตั้ง | 58 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกของขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูซีแอล7505246 | 5 | 92 " | 50 " | 7" | ฿34,258 | RFQ
| |
ยูซีแอล7507246 | 7 | 112 " | 70 " | 7" | ฿42,824 | RFQ
| |
ยูซีแอล7508246 | 8 | 122 " | 80 " | 7" | ฿44,616 | RFQ
| |
ยูซีแอล7509246 | 9 | 132 " | 90 " | 7" | ฿51,553 | RFQ
| |
ยูซีแอล7503246 | 3 | 82 " | 30 " | 10 " | ฿28,421 | RFQ
| |
ยูซีแอล7504246 | 4 | 92 " | 40 " | 10 " | ฿31,489 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.