TRI-ARC UCS500820246 บันไดกลิ้ง ราวจับไม่ประกอบ ความสูง 80 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รองรับ Cantilever Rolling Ladder |
ประเภทการกระตุ้น | ล็อคล้อ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 89 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 122 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 80 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 8.5 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
รองรับ / ไม่รองรับ | ที่สนับสนุน |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 177.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการกระตุ้น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศค500520246 | ล็อคล้อ | 64 " | 5 | 92 " | 50 " | ฿82,365 | RFQ
| |
ศค500620246 | ล็อคล้อ | 72 " | 6 | 102 " | 60 " | ฿91,136 | RFQ
| |
ศค500720246 | เท้าเหยียบ | 81 " | 7 | 112 " | 70 " | ฿103,777 | RFQ
| |
ศค500920246 | ล็อคล้อ | 97 " | 9 | 132 " | 90 " | ฿112,401 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.