TRI-ARC UCT07246 ครอสโอเวอร์แพลทฟอร์ม 112 นิ้ว H เจาะรู
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มครอสโอเวอร์เทิร์น |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 112 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 30.5 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 70 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30.5 " |
เหยียบ | เป็นรู |
การกวาดล้างในแนวตั้ง | 48, 58, 68, 78, 88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 96.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | เหยียบ | สี | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿30,585 | RFQ
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿30,116 | RFQ
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿33,828 | RFQ
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | เป็นรู | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿32,462 | RFQ
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | หยัก | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿32,867 | RFQ
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | หยัก | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿33,523 | RFQ
|
UCT07242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | หยัก | สีเหลือง | เคลือบผง | ฿35,059 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.