TRI-ARC UCU500530242 บันไดกลิ้ง ราวจับไม่ประกอบ ความสูง 50 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน Cantilever ที่ไม่รองรับ |
ประเภทการกระตุ้น | ล็อคล้อ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 74 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 92 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 9.5 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
รองรับ / ไม่รองรับ | ได้รับการสนับสนุน |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 342 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการกระตุ้น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCU500630242 | ล็อคล้อ | 82 " | 6 | 102 " | 60 " | ฿150,026 | RFQ
| |
UCU500730242 | เท้าเหยียบ | 91 " | 7 | 112 " | 70 " | ฿153,701 | RFQ
| |
UCU500830242 | ล็อคล้อ | 99 " | 8 | 122 " | 80 " | ฿133,603 | RFQ
| |
UCU500930242 | ล็อคล้อ | 107 " | 9 | 132 " | 90 " | ฿136,726 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.