TRI-ARC UKDEC114246 บันไดกลิ้ง 14 ขั้น ดอกยางเจาะรู
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | ล็อคขั้นตอน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 104 " |
ความกว้างฐาน | 36 " |
ความกว้างด้านล่าง | 40 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 14 |
ความสูงโดยรวม | 176 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 17 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 140 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 8.5 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 209.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 487.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKDEC111246 | 84 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 34 " | 110 " | ฿73,302 | RFQ
| |
UKDEC112246 | 90 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 34 " | 120 " | ฿72,561 | RFQ
| |
UKDEC113246 | 97 " | 36 " | 40 " | 13 | 166 " | 36 " | 130 " | ฿86,275 | RFQ
| |
UKDEC106246 | 50 " | 34 " | 35 " | 6 | 92 " | 34 " | 60 " | ฿48,749 | RFQ
| |
UKDEC107246 | 56 " | 34 " | 35 " | 7 | 102 " | 34 " | 70 " | ฿48,704 | RFQ
| |
UKDEC108246 | 64 " | 34 " | 35 " | 8 | 116 " | 34 " | 80 " | ฿52,911 | RFQ
| |
UKDEC109246 | 71 " | 34 " | 35 " | 9 | 126 " | 34 " | 90 " | ฿58,759 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.