TRI-ARC WLA8SS บันไดข้าง Dock 12 ขั้น 146 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดข้างบันไดข้าง |
ทางออก | ขั้นตอนข้าง |
เสร็จสิ้น | อลูมิเนียม |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 12 |
ความสูงโดยรวม | 12 '2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 146 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 1 / 16 " |
รุ่งเดีย. | 3 / 4 " |
ความกว้างขั้นตอน | 18 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 11 ฟุต |
บนลงล่างรุ่ง | 132 " |
หลอด Dia | 3 / 4 " |
ความหนาของผนังท่อ | มาตรา 40 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.