TRI-ARC WLAR108245 บันไดลิง 8 ขั้น ดอกหยัก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | ลูกล้ออัด |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 65 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
ความกว้างด้านล่าง | 32 " |
มุมปีน | องศา 56 |
สี | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | โรงสีอลูมิเนียม |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 110 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 80 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 284.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 7326908560 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | เหยียบ | ความกว้างด้านล่าง | รวมราวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAR103165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | หยัก | 22 " | ใช่ | ฿30,664 | ||
WLAR104165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | หยัก | 22 " | ใช่ | ฿38,240 | RFQ
| |
WLAR107165 | 70 " | 57 " | 26 " | 16 " | 16 " | หยัก | 26 " | ใช่ | ฿60,278 | RFQ
| |
WLAR104164 | 40 " | 34 " | 32 " | 16 " | 24 " | หยัก | 21 " | ใช่ | ฿38,992 | RFQ
| |
WLAR002165 | 20 " | 22 " | 22 " | 16 " | 16 " | หยัก | 22 " | ไม่ | ฿20,184 | ||
WLAR003165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | หยัก | 22 " | ไม่ | ฿23,166 | ||
WLAR004165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | หยัก | 22 " | ไม่ | ฿27,651 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.