TRI-ARC WLWP152448SL เหล็กแท่นรีดงาน 5 ขั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไปข้างหน้า Descent Rolling Work Platform |
ความลึกฐาน | 77 " |
ความยาวฐาน | 77 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
ความกว้างด้านล่าง | 35 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวน Guard Rails | 3 |
จำนวนขา | 4 |
จำนวน Modular Decks | 1 |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 86 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 47 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 10 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความสูงที่เก็บไว้ | 86 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 64.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7326908560 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLWP122424SL | 20 " | 31 " | 31 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ฿37,559 | ||
WLWP132424SL | 30 " | 38 " | 38 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ฿37,031 | ||
WLWP142424SL | 40 " | 45 " | 45 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ฿43,326 | RFQ
| |
WLWP152424SL | 50 " | 52 " | 52 " | 24 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ฿47,688 | RFQ
| |
WLWP122436SL | 20 " | 43 " | 43 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ฿40,890 | ||
WLWP132436SL | 30 " | 50 " | 50 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ฿41,947 | ||
WLWP142436SL | 40 " | 57 " | 57 " | 36 " | 24 " | 24 " | 24 " | 35 " | ฿45,306 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.