TRICO 30213 น้ำมันระดับคงที่ 4 ออนซ์ ความจุ, ขนาด 2-11/16 นิ้ว, SS, อ่างเก็บน้ำแก้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำมันระดับคงที่ |
ความจุ | ออนซ์ 4 |
การเชื่อมต่อ | 1 / 4 "NPT |
ความสูง | 4 15/16 "ถึง 5 11/16" |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศา ฉ |
O-Ring | Viton |
ช่วงระดับน้ำมัน | 9/32 "ถึง 1" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-30002.pdf |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | กระจก |
ความกว้าง | 2 11 / 16 " |
รหัส HS | 8413919520 |
A.
A. การหล่อน้ำมันและชิ้นส่วนภายในทำจากสแตนเลส 316 และเหล็กชุบสังกะสีตามลำดับ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส
A. ขณะใช้ตัวเติมน้ำมันที่ระดับคงที่ อากาศจะไหลจากช่องระบายอากาศไปยังถังเก็บน้ำมัน สิ่งนี้จะปล่อยของเหลวออกจากอ่างเก็บน้ำ ปล่อยให้ไหลเข้าสู่อุปกรณ์จนกว่าจะสร้างตราประทับของเหลวขึ้นใหม่
รุ่น | ความจุ | ความกว้าง | ความสูง | การเชื่อมต่อ | ช่วงระดับน้ำมัน | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002 | 2 1/2 ออนซ์ | 2 1 / 2 " | 3 15/16 "ถึง 4 1/4" | 1 / 4 "NPT | 11/32 "ถึง 9/16" | ชุบสังกะสี | ฿4,765 | |
30003 | ออนซ์ 4 | 2 11 / 16 " | - | 1 / 4 "NPT | 9/32 "ถึง 1" | สังกะสี | ฿5,478 | |
30005 | ออนซ์ 8 | 3.187 " | 5 15/16 ถึง 6 11/16 " | 1 / 4 "NPT | 9/32 "ถึง 1" | สังกะสี | ฿6,006 | |
30010 | ออนซ์ 16 | 4.12 " | 6 13/16 "ถึง 7 9/16" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "ถึง 1" | สังกะสี | ฿6,940 | |
30215 | ออนซ์ 8 | 3 3 / 16 " | 5 7/8 "ถึง 6 5/8" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "ถึง 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿12,605 | RFQ
|
30220 | ออนซ์ 16 | 4 1 / 8 " | 6 3/4 "ถึง 7 1/2" | 1 / 4 "NPT | 9/32 "ถึง 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿12,913 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.