TRICO 31826 Watchdog Oiler อ่างเก็บน้ำแก้ว 3/4 นิ้ว BSPT 4 ออนซ์ ขนาดความจุ 6-1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Oiler ระบบปิด |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
ความจุ | ออนซ์ 4 |
การเชื่อมต่อ | 3/4" Bspt |
ความสูง | 6 1 / 2 " |
O-Ring | Viton |
ช่วงระดับน้ำมัน | 3 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ไตรโค-31825.pdf |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | กระจก |
ความกว้าง | 4 1 / 8 " |
รหัส HS | 8413919520 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | ความจุ | ความสูง | ความกว้าง | ช่วงระดับน้ำมัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31825 | 1 "NPT | ออนซ์ 4 | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 1" | ฿16,308 | ||
31804 | 1 "NPT | ออนซ์ 4 | 5 3 / 4 " | 3 9 / 32 " | 1" | ฿6,581 | ||
31821 | 1 "NPT | ออนซ์ 4 | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 1" | ฿7,538 | RFQ
| |
31818 | 1 / 2 "NPT | ออนซ์ 4 | 6 1 / 4 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | ฿7,538 | RFQ
| |
31820 | 3 / 4 "NPT | ออนซ์ 4 | 6 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 3 / 4 " | ฿14,585 | ||
31824 | 3 / 4 "NPT | ออนซ์ 4 | 6 1 / 2 " | 3 3 / 8 " | 3 / 4 " | ฿8,658 | RFQ
| |
31828 | 1 / 2 "NPT | ออนซ์ 4 | 6 1 / 2 " | 4 1 / 8 " | 1 / 2 " | ฿8,658 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.