TRICO 33455 เครื่องซิงโครไนซ์ยูนิต, เครื่องจ่ายจาระบี, ความจุ 125cc, Mobilith SHC 220
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง |
ความจุ | ซีซี 125 |
การเชื่อมต่อ | 3/8 "MNPT |
จาระบีข้น | ลิเธียมคอมเพล็กซ์ |
ประเภทจาระบี | โมบิลิ ธ Shc 220 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 12-24 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 800 Psi |
เกรด NLGI | 2 |
แรงดันใช้งาน | 425 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แรงดันเอาท์พุท | 5 |
ไฟแสดงสถานะ | แสงสีแดง |
พาวเวอร์ซัพพลาย | VDC |
ความลึกของกล่องรีเลย์ | 3.35 " |
ความสูงของกล่องรีเลย์ | 1.26 " |
ความกว้างของกล่องรีเลย์ | 1.93 " |
ชนิดภาพเขียน | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง |
ความยาวสายไฟ ด้าน MSP | 3.54 " |
อินพุตพาวเวอร์ซัพพลายความยาวสายไฟ | 2.28ft |
ความยาวสายไฟ เอาต์พุตพาวเวอร์ซัพพลาย | 14.76ft |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความจุ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภทจาระบี | เกรด NLGI | จาระบีข้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33458 | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง | ซีซี 125 | VAC | เอ็กซอน ยูนิเร็กซ์ Ep 2 | 2 | ลิเธียมคอมเพล็กซ์ | ฿19,105 | RFQ
|
33457 | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง | ซีซี 125 | VAC | โมบิลกรีส Xhp 222 | 2 | ลิเธียมคอมเพล็กซ์ | ฿19,105 | RFQ
|
33459 | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง | ซีซี 125 | VAC | โมบิลิ ธ Shc 100 | 2 | ลิเธียมคอมเพล็กซ์ | ฿19,322 | RFQ
|
33461 | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง | ซีซี 125 | VAC | โมบิลิ ธ Shc 220 | 2 | ลิเธียมคอมเพล็กซ์ | ฿19,322 | RFQ
|
33452 | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง | ซีซี 125 | VDC | เอ็กซอน ยูนิเร็กซ์ Ep 2 | 2 | ลิเธียมคอมเพล็กซ์ | ฿17,695 | RFQ
|
33454 | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง | ซีซี 125 | VDC | โมบิลกรีส Fm 222 | 2 | อลูมิเนียมคอมเพล็กซ์ | ฿17,856 | RFQ
|
33451 | หน่วยซิงโครไนซ์เครื่อง | ซีซี 125 | VDC | โมบิลกรีส Xhp 222 | 2 | ลิเธียมคอมเพล็กซ์ | ฿17,695 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.