Trico 34424 | ฝาปิดช่อง HDPE ขนาดหัวฉีด 1 นิ้ว สีดำ | 40ax71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRICO 34424 ฝาปิดถัง HDPE ขนาดหัวฉีด 1 นิ้ว สีดำ

In Stock
รายการ: AH9KNV รุ่น: 34424ข้ามอ้างอิง: 40AX71
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
฿2,252 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาปิด
สีBlack
ความสูง6 1 / 4 "
ความยาว5.75 "
วัสดุHDPE
ขนาดหัวฉีด1"
ภายนอก Dia.5 3 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ไตรโค-34410.pdf
พวยยาว8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)15.88
ความยาวเรือ (ซม.)14.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.61
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • คอนเทนเนอร์น้ำมัน Trico Spectrum: ฝาหัวฉีด Trico 34424 ใช้กับภาชนะเหล่านี้สำหรับการจ่ายน้ำมันเมื่อจำเป็น
  • ฝาปิดช่องเก็บของ Trico: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนฝาปิดหัวฉีดนี้ด้วยฝาปิดสนิทหรือฝาปิดหัวฉีดที่มีสีต่างกันสำหรับการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นที่หลากหลาย
  • Trico 34463 ปั๊มมือ: ปั๊มมือเหล่านี้จะจับคู่กับภาชนะบรรจุน้ำมันสเปกตรัมเพื่อจ่ายของเหลวจากพวกมัน
  • ช่องระบายอากาศไตรโค: ช่องระบายอากาศเหล่านี้ใช้กับถังน้ำมัน Trico Spectrum เพื่อเทน้ำมันออกได้ง่าย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฝาปิดหัวฉีด Trico 34424 นี้ทำมาจากอะไร?

A. ฝาหัวฉีด Trico 34424 นี้ทำจาก HDPE เพื่อกันรังสี UV และสารเคมี

Q. วิธีการติดตั้งฝาหัวฉีดนี้?

A. ฝาหัวฉีดนี้สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยหมุนหนึ่งในสี่ที่ทางออกของภาชนะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนาดพวยยาวพวยนอก Diaความสูงความยาววัสดุราคา
TRICO 34410 ฝาปิด HDPE ขนาดหัวฉีด 1/2 นิ้ว เหลือง | AH9KLX 40AX27 34410สีเหลือง-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE฿2,148
TRICO 34429 ฝาปิด HDPE ขนาดหัวฉีด 1 นิ้ว เขียวเข้ม | AH9KLY 40AX28 34429สีเขียวเข้ม-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE฿2,252
TRICO 34418 ฝาปิด HDPE ขนาดหัวฉีด 1/2 นิ้ว สีแทน | AH9KMC 40AX32 34418สีน้ำตาล-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE฿2,148
TRICO 34417 ฝาปิด HDPE ขนาดหัวฉีด 1/2 นิ้ว สีเทา | AH9KMD 40AX33 34417สีเทา-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE฿2,148
TRICO 34408 ฝาปิด HDPE ขนาดหัวฉีด 1/4 นิ้ว สีแทน | AH9KME 40AX34 34408สีน้ำตาล-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE฿1,987
TRICO 34412 ฝาปิด HDPE ขนาดหัวฉีด 1/2 นิ้ว สีฟ้า | AH9KMF 40AX35 34412สีน้ำเงิน-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE฿2,148
TRICO 34426 ฝาปิด HDPE ขนาดหัวฉีด 1 นิ้ว สีม่วง | AH9KMG 40AX36 34426สีม่วง-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE฿2,252

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRICO 34424 ฝาปิดถัง HDPE ขนาดหัวฉีด 1 นิ้ว สีดำ
฿2,252 / หน่วย